Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, 425 Serie, Set van 3, Gereedschapsstaal

  • ERIKS:23082552
  • Fabrikant:7311518010669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
· Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
· Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
· Geslepen en klaar voor gebruik
· Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
· Uitgerust met een beschermkap over de punt
Opslaan in lijst

€ 64,17/ stukexcl. btw

€ 77,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
425
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Beitelset 12, 18 en 25 mm
Materiaal
Gereedschapsstaal
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.56 kg
Type
Beitelset
Hoogte
280 mm
Lengte
145 mm
Breedte
30 mm