Eriks
BAHCO

BAHCO Beitelset, 424P Serie, Set van 8, Staal

  • ERIKS:11872138
  • Fabrikant:7311518276393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak
· Precisie geslepen voor maximale scherpte
· Gehard en ontlaten voor een lange levensduur
· Gewet: klaar voor gebruik
· Beitels met beschermkap
· Levering in houten kist
Opslaan in lijst

€ 130,66/ stukexcl. btw

€ 158,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
424P
Type
Chisel Set
Setuitvoering
Beitelset 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 en 36 mm
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Houten kist
Gewicht
2.24 kg
Type
Beitelset
Hoogte
285 mm
Lengte
318 mm
Breedte
42 mm