€ 92,93/ stukexcl. btw
€ 112,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 424P |
Type | Chisel Set |
Setuitvoering | Beitelset 6, 10, 12, 18, 25 en 32 mm |
Materiaal | Staal |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Houten kist |
Gewicht | 1.385 kg |
Type | Beitelset |
Hoogte | 235 mm |
Lengte | 285 mm |
Breedte | 42 mm |