€ 36,69/ stukexcl. btw
€ 44,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 414 |
Type | Chisel Set |
Setuitvoering | Beitelset 12, 18 en 25 mm |
Materiaal | Staal |
Totaal aantal gereedschappen | 3 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Karton |
Gewicht | 0.766 kg |
Type | Beitelset |
Hoogte | 370 mm |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 38 mm |