Eriks
BAHCO

BAHCO Bahco steekbeitel 16mm

  • ERIKS:23082502
  • Fabrikant:7314150025473
Image 1
· Handgreep van rood hard kunststof
· Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden.
· Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals
· Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10°
· Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak
· Het gehele blad kan effectief worden herslepen
Opslaan in lijst

€ 22,73/ stukexcl. btw

€ 27,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Houtbeitels
Beitelbreedte
16 mm
Klinglengte
140 mm
Gewicht
140 g