Eriks
BAHCO

BAHCO Armen voor trekker 4528K3

  • ERIKS:23086012
  • Fabrikant:7314151837686
Image 1
· Hydraulische trekker met 3 armen - Heavy Duty
· Deze trekker bereikt via een hydraulische drukcilinder een trekkracht van 15 t. bij een slag van ca. 12 mm
· Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: R1" x 11
· 4528K: Set van 3 reserve armen
· 4528/B: Reserve klauw
· 4533HP/S: Reserve male spindel, hydraulisch
Opslaan in lijst

€ 188,40/ stukexcl. btw

€ 227,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO