Eriks
BAHCO

BAHCO Aluminiumvijl Kap 2 - 250mm

  • ERIKS:11872553
  • Fabrikant:7311518020477
Image 1
· In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen
· Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen
· Vorm: alle kanten evenwijdig lopend
· Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, eén zijde enkel gekapt
· Kap type: 2 = half-zoet
Opslaan in lijst

€ 18,58/ stukexcl. btw

€ 22,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm