Eriks
BAHCO

BAHCO Aluminiumvijl Kap 2 - 200mm

  • ERIKS:11872555
  • Fabrikant:7311518191276
Image 1
· In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen
· Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen
· Vorm: alle kanten evenwijdig lopend
· Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, eén zijde enkel gekapt
· Kap type: 2 = half-zoet
Opslaan in lijst

€ 16,74/ stukexcl. btw

€ 20,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
200 mm