Eriks
BAHCO

BAHCO Afstriptang automatisch 3419 B

  • ERIKS:23072783
  • Fabrikant:7314151812416
Image 1
· Voor het afstrippen en knippen van draad en kabels met een diameter van 0,1 - 6 mm zoals:
· Fijn draadwerk, met isolerend PVC overtrokken draden van allerlei hardheden
· Snoeren, (platte lintkabels en kabels opgebouwd uit meerdere draden)
· Dubbel geïsoleerde kabels, in twee stappen zonder instelaanpassing
· Instelbare draadstriplengte van 3 - 16 mm (0.12 - 0.65 inch)
· Lichtgewicht huis, praktisch onbreekbaar, van glasvezel versterkt polyamide, bestand tegen chemicaliën en corrosie
· De draadstriptang dient uitsluitend voor koper- en aluminiumdraad gebruikt te worden
· 3419EB: Reservemes
Opslaan in lijst

€ 117,04/ stukexcl. btw

€ 141,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
145 mm