Eriks
BAHCO

BAHCO Aansluitstuk, 7800SM Serie, 1/2" Aansluitmaat, 13 mm WD, 38 mm LG, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:23060080
  • Fabrikant:7314151097882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Dopsleutels standaard lengte, 1/2"
· Zeskant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
7800SM
Type
Socket