Eriks
BAHCO

BAHCO 3 armige trekker 4542-A

  • ERIKS:23085917
  • Fabrikant:7314151082451
Image 1
· Trekkers met drie armen
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz.
· Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal
· Reserve klauw
· 4542-A/B voor 4542-A
· 4542-B/B voor 4542-B
· 4541K: Reserve arm
· Reserve spindel
· 4532-OAB/S voor 4542-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
· 4519-1/S voor 4542-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO