Eriks
BAHCO

BAHCO 3 armige trekker 4528M2

  • ERIKS:23085909
  • Fabrikant:7314151719050
Image 1
· Trekkers met 3 armen - Heavy Duty
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz.
· Reserve klauw
· 4528M1/B voor 4528M1
· 4528M2/B voor 4528M2
· 4528M345/B voor 4528M3, 4528M-4 en 4528M-5
· 4537K-4528MK: Reserve arm
· Reserve spindel
· 4532-OAB/S voor 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
· 4519-1/S voor 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
· 4519-2/S voor 4528M3, 4528M4 en 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)
Opslaan in lijst

€ 151,08/ stukexcl. btw

€ 182,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO