· Trekkers met 2 kruiselingse armen
· Uitvoering: gegalvaniseerd, inductie gehard en slijtvaste spindel
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Toepassing: door de schaarwerking worden de armen tijdens het vastdraaien vaster tegen het te demonteren werkstuk geperst. De armen zijn klauwvormig spits gefreesd, speciaal geschikt voor gebruik in nauwe tussenruimten
· 4614-1 speciaal voor ankerlagers van dynamo´s
· 4614/B: reserve klauw
· 4614K: Paar reserve armen
· 4543-4532/S: reserve spindel
· 4543-3/S: reserve spindel voor 4614-1 (M10x105, SW12, 60 g)
· 4532-OAB/S: reserve spindel voor 4614-2 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)