Eriks
BAHCO

BAHCO 2-armige universele trekker 4532-D

  • ERIKS:23085914
  • Fabrikant:7314151082130
Image 1
· Trekker met 2 armen
· Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel
· Armen en brug hamer gesmeed
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken
· De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren
· De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc.
· Armen grijpen steeds parallel aan
· Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal
· 4532/B: Reserve klauw
· 4532K: Paar reserve armen
· 4532LK: Paar lange reserve armen
· 4532/S: Reserve spindel
Opslaan in lijst

€ 163,73/ stukexcl. btw

€ 198,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO