Eriks
BAHCO

BAHCO 2 armige trekker 4541-A

  • ERIKS:23085915
  • Fabrikant:7314151082413
Image 1
· Trekkers met 2 armen
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal
· Reserve klauw
· 4541-A/B voor 4541-A
· 4541-B/B voor 4541-B
· 4541K: Reserve arm
· Reserve spindel
· 4532-OAB/S voor 4541-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
· 4519-1/S voor 4541-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
Opslaan in lijst

€ 75,22/ stukexcl. btw

€ 91,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO