Eriks
BAHCO

BAHCO 2 armige trekker 4537-4

  • ERIKS:23086042
  • Fabrikant:7314151721039
Image 1
· Trekkers met twee armen - Heavy Duty
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Materiaal: SPECIAALSTAAL
· Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz.
· Reserve klauw
· 4537-1/B voor 4537-1
· 4537-2/B voor 4537-2
· 4537-34/B voor 4537-3 en 4537-4
· 4537K: Reseve arm
· Reserve spindel
· 4532-OAB/S voor 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
· 4519-1/S voor 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
· 4519-2/S voor 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)
Opslaan in lijst

€ 204,71/ stukexcl. btw

€ 247,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO