€ 3.077,60/ stukexcl. btw
€ 3.723,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | PQRI |
Type | 7371 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Inbouwlengte | 305 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Fire safe | Ja |
DN | 4" (100) |
d | 76 mm |
L | 305 mm |
H | 200 mm |
M | 350 mm |
Gewicht | 43.3 kg |