Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: PQRI Type: 7371 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:12725821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 308,40/ stukexcl. btw

€ 373,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
PQRI
Type
7371
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 8
Inbouwlengte
140 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
1/2" (15)
d
11 mm
L
140 mm
H
102 mm
M
180 mm
Gewicht
2 kg