Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: PQRI Type: 7331 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Gereduceerde doorlaat Fire safe T-sleutel Class 300 Flens 6" (150)

  • ERIKS:11814308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.339,20/ stukexcl. btw

€ 2.830,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
PQRI
Type
7331
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCC
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 8
Inbouwlengte
403 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Fire safe
Ja
DN
6" (150)
d
100 mm
L
403 mm
H
218 mm
M
600 mm
Gewicht
76.8 kg