Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: PQRI Type: 7321 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50)

  • ERIKS:11814291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 476,80/ stukexcl. btw

€ 576,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
PQRI
Type
7321
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCC
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 19
Inbouwlengte
178 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
2" (50)
d
38 mm
L
178 mm
H
142 mm
M
240 mm
Gewicht
9 kg