€ 1.066,40/ stukexcl. btw
€ 1.290,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FBL |
Type | 7259 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Fire safe | Ja |
DN | DN50 |
Drukklasse | PN40 |
d | 50 mm |
L | 230 mm |
H | 160 mm |
M | 350 mm |
Gewicht | 14 kg |