Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7259 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25

  • ERIKS:11814213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 488,00/ stukexcl. btw

€ 590,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FBL
Type
7259
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
DN25
Drukklasse
PN40
d
24 mm
L
160 mm
H
128 mm
M
180 mm
Gewicht
5.3 kg