€ 600,00/ stukexcl. btw
€ 726,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FBL |
Type | 7239 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Fire safe | Ja |
DN | DN50 |
Drukklasse | PN40 |
d | 50 mm |
L | 230 mm |
H | 160 mm |
M | 350 mm |
Gewicht | 14 kg |