Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FBL Type: 7239 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100

  • ERIKS:11814168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.259,20/ stukexcl. btw

€ 1.523,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FBL
Type
7239
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 304
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Fire safe
Ja
DN
DN100
Drukklasse
PN16
d
100 mm
L
350 mm
H
217 mm
M
600 mm
Gewicht
40 kg