€ 1.044,00/ stukexcl. btw
€ 1.263,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FBL |
Type | 7239 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 310 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 304 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Fire safe | Ja |
DN | DN80 |
Drukklasse | PN16 |
d | 76 mm |
L | 310 mm |
H | 199 mm |
M | 600 mm |
Gewicht | 25 kg |