Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN125

  • ERIKS:12725823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.760,00/ stukexcl. btw

€ 6.969,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7389
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
325 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Maximale werkdruk
39 bar
Fire safe
Ja
DN
DN125
Drukklasse
PN40
d
120 mm
L
325 mm
H
256 mm
M
750 mm
Gewicht
63 kg