€ 5.216,00/ stukexcl. btw
€ 6.311,36incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FB |
Type | 7389 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F12 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN150 |
Drukklasse | PN16 |
d | 151 mm |
L | 350 mm |
H | 277 mm |
M | 750 mm |
Gewicht | 74 kg |