Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7385 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6'' (150)

  • ERIKS:11814384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.648,00/ stukexcl. btw

€ 6.834,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7385
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
6" (150)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
394 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Fire safe
Ja
DN
6" (150)
d
151 mm
L
394 mm
H
277 mm
M
750 mm
Gewicht
89.4 kg