Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7385 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11814389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 706,40/ stukexcl. btw

€ 854,74incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7385
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
165 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
1.1/2" (40)
d
38 mm
L
165 mm
H
142 mm
M
240 mm
Gewicht
8.3 kg