€ 444,00/ stukexcl. btw
€ 537,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FB |
Type | 7357 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCC |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 7 |
Inbouwlengte | 190 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | Grafiet |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Fire safe | Ja |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 38 mm |
L | 190 mm |
H | 142 mm |
M | 240 mm |
Gewicht | 10.4 kg |