Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7349 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN80

  • ERIKS:11814335
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 894,40/ stukexcl. btw

€ 1.082,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7349
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
180 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 304
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Fire safe
Ja
DN
DN80
Drukklasse
PN16
d
76 mm
L
180 mm
H
199 mm
M
600 mm
Gewicht
22 kg