€ 422,80/ stukexcl. btw
€ 511,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | FB |
Type | 7349 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face - 125/250AARH |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 27 |
Inbouwlengte | 130 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | Grafiet |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Fire safe | Ja |
DN | DN32 |
Drukklasse | PN40 |
d | 30 mm |
L | 130 mm |
H | 138 mm |
M | 240 mm |
Gewicht | 7.1 kg |