Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7349 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15

  • ERIKS:11814343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 280,40/ stukexcl. btw

€ 339,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7349
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
115 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
DN15
Drukklasse
PN40
d
14 mm
L
115 mm
H
117 mm
M
180 mm
Gewicht
2.8 kg