Eriks
BAC

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7345 Staal/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:11814328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 250,40/ stukexcl. btw

€ 302,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
FB
Type
7345
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCC
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face - 125/250AARH
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
108 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Fire safe
Ja
DN
1/2" (15)
d
14 mm
L
108 mm
H
117 mm
M
180 mm
Gewicht
1.8 kg