Eriks
BAC

BAC Afdichtingsset Geschikt voor: Serie FB PN40- Class 300 Materiaal zitting: TFM 1600 Materiaal O-ring: FPM (FKM)/PTFE Fire safe DN volle doorlaat: DN200- 8"

  • ERIKS:13487916
Image 1
Afdichtingssets voor BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • Revisie sets met TFM1600 zittingen inclusief alle andere "soft parts".
Opslaan in lijst

€ 871,20/ stukexcl. btw

€ 1.054,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
DN200 - 8"
Druktrap artikel
PN40 - Class 300
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal O-ring
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Fire safe
Ja