Eriks
BAC

BAC Afdichtingsset Geschikt voor: Serie FB PN40- Class 300 Materiaal zitting: TFM 1600 Materiaal O-ring: FPM (FKM)/PTFE Fire safe DN volle doorlaat: DN80- 3"

  • ERIKS:13487913
Image 1
Afdichtingssets voor BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • Revisie sets met TFM1600 zittingen inclusief alle andere "soft parts".
Opslaan in lijst

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
DN80 - 3"
Druktrap artikel
PN40 - Class 300
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal O-ring
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Fire safe
Ja