Eriks
BAC

BAC Afdichtingsset Geschikt voor: Serie FB PN40- Class 150/300 Materiaal zitting: TFM 1600 Materiaal O-ring: FPM (FKM)/PTFE Fire safe DN volle doorlaat: DN32- 1.1/4"

  • ERIKS:13487911
Image 1
Afdichtingssets voor BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • Revisie sets met TFM1600 zittingen inclusief alle andere "soft parts".
Opslaan in lijst

€ 168,50/ stukexcl. btw

€ 203,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
DN32 - 1.1/4"
Druktrap artikel
PN40 - Class 150/300
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal O-ring
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Fire safe
Ja