Eriks
BAC

BAC 3-Weg kogelkraan Serie: DVF Type: 7290 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN20

  • ERIKS:12160299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.400,00/ stukexcl. btw

€ 2.904,00incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
DVF
Type
7290
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
190 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
DN
DN20
d
18 mm
L
190 mm
H
127 mm
M
180 mm
Gewicht
8.8 kg