Eriks
BAC

BAC 3-Weg kogelkraan Serie: DVF Type: 7290 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN15

  • ERIKS:12160298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.888,00/ stukexcl. btw

€ 2.284,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
DVF
Type
7290
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
175 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
DN
DN15
d
13 mm
L
175 mm
H
110 mm
M
180 mm
Gewicht
6.7 kg