Eriks
BAC

BAC 3-Weg kogelkraan Serie: DVF Type: 7290 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat L-boring T-sleutel PN16 Flens DN80

  • ERIKS:12160296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.668,00/ stukexcl. btw

€ 8.068,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Serie
DVF
Type
7290
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
370 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)/PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
DN
DN80
d
80 mm
L
370 mm
H
217 mm
M
600 mm
Gewicht
77.6 kg