€ 2.661,60/ stukexcl. btw
€ 3.220,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAC |
Serie | DVF |
Type | 7290 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Inbouwlengte | 190 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM)/PTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4301 |
DN | DN20 |
d | 18 mm |
L | 190 mm |
H | 127 mm |
M | 180 mm |
Gewicht | 8.8 kg |