Eriks
AVENTICS

AVENTICS Zuignap 1820415055 BSG-78,0-NBR-G014-EX

  • ERIKS:11662365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,71/ stukexcl. btw

€ 61,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
BSG
Materiaal
NBR
Diameter
74 mm
Aansluiting
G1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hefvermogen
14 kg