Eriks
AVENTICS

AVENTICS Vulklep pneumatisch bediend 0821300774

  • ERIKS:13197518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,61/ stukexcl. btw

€ 120,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL1-SSV
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Debiet
2200 l/min
Gewicht
430 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal huis
Zink drukgegoten