Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verzorgingseenheid 2-delig R412007307 AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-05.00-PBP-LA

  • ERIKS:24133277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,13/ stukexcl. btw

€ 308,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AS3-ACD
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 8 bar
Debiet
3500 l/min
Materiaal huis
Polyamide