Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verzorgingseenheid 2-delig met manometer 0821300400 NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00

  • ERIKS:12129840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,21/ stukexcl. btw

€ 232,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-ACD
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 10 bar
Debiet
1100 l/min
Gewicht
850 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Polyethyleen
Materiaal huis
Zink drukgegoten