Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verzorgingseenheid 2-delig 0821300503 NL4-ACD-G012-GAU-100-PNB-AO-05,00-ON

  • ERIKS:11303173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,53/ stukexcl. btw

€ 481,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL4-ACD
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 10 bar
Debiet
5000 l/min
Materiaal huis
Zink drukgegoten