Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verloopnippel 1823391080 FPT-S-RDZ-G018-M005

  • ERIKS:13018560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
FPT
Materiaal
Messing, vernikkeld
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Afdichting
PVC
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 60 bar