€ 3,09/ stukexcl. btw
€ 3,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | FPT |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Afdichting | PVC |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 60 bar |