Eriks
AVENTICS

AVENTICS Verdeler 0821300930 NL4-DIL-G012-NC4

  • ERIKS:24104588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,73/ stukexcl. btw

€ 71,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL4
Functie
Verdeler
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Debiet
11000 l/min
Gewicht
400 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal huis
Zink drukgegoten