€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL2 |
Functie | Verdeler |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Maximale werkdruk | 16 |
Debiet | 2500 l/min |
Gewicht | 330 g |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |